Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=29-2 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:14435383
  • Fabrikant:8054652098696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,61/ stukexcl. btw

€ 33,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T5
Steek
5 mm
Aantal tanden
29
Materiaal
Aluminium