Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T10 steek 10mm Z=60 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609742
  • Fabrikant:4014486237115
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.328,61/ stukexcl. btw

€ 1.607,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T10-160
Steek
10 mm
Aantal tanden
60
Materiaal
Aluminium
da
189.1 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 373,85/ stukexcl. btw

€ 452,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026