Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T10 steek 10mm Z=60-0 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:14435687
  • Fabrikant:8054652099815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 373,85/ stukexcl. btw

€ 452,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T10
Steek
10 mm
Aantal tanden
60
Materiaal
Aluminium