Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T10 steek 10mm Z=48 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609741
  • Fabrikant:4014486237108
Image 1
Opslaan in lijst

€ 808,29/ stukexcl. btw

€ 978,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T10-160
Steek
10 mm
Aantal tanden
48
Materiaal
Aluminium
da
150.95 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 227,21/ stukexcl. btw

€ 274,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026