Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T10 steek 10mm Z=48-0 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:14435686
  • Fabrikant:8054652099808
Image 1
Opslaan in lijst

€ 227,21/ stukexcl. btw

€ 274,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T10
Steek
10 mm
Aantal tanden
48
Materiaal
Aluminium