Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T10 steek 10mm Z=40 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609739
  • Fabrikant:4014486237085
Image 1
Opslaan in lijst

€ 570,51/ stukexcl. btw

€ 690,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T10-160
Steek
10 mm
Aantal tanden
40
Materiaal
Aluminium
da
125.45 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 157,25/ stukexcl. btw

€ 190,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026