Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T10 steek 10mm Z=40-2 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:14435684
  • Fabrikant:8054652099785
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,25/ stukexcl. btw

€ 190,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T10
Steek
10 mm
Aantal tanden
40
Materiaal
Aluminium