Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 16T2.5 Z=24-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23609853
  • Fabrikant:4014486244694
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,91/ stukexcl. btw

€ 4,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
24
Steek
2.5 mm
Riembreedte
4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
19.1 mm
Totale breedte
16 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.012 kg
Alternatieven

€ 3,25/ stukexcl. btw

€ 3,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026