€ 3,25/ stukexcl. btw
€ 3,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Metric PB |
Type | 16T2.5 |
Serie | Metric PB |
Type | 16T2.5 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 24 |
Steek | 2.5 mm |
Riembreedte | 6 mm |
Boring type | Voorboring |
De | 18.55 mm |
Df | 23 mm |
Totale breedte | 16 mm |
Gewicht | 0.01 kg |
Dm | 12 mm |
F | 10 mm |
L | 16 mm |
d | 3 mm |