€ 93,26/ stukexcl. btw
€ 112,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-020 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-020 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 90 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 20 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Steekcirkeldiameter | 229.18 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 8A |
Gewicht | 3.65 kg |
€ 75,85/ stukexcl. btw
€ 91,78incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026