Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 90-8M-020 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:14436025
  • Fabrikant:8054652087782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,85/ stukexcl. btw

€ 91,78incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
90
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012