€ 935,07/ stukexcl. btw
€ 1.131,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-170 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-170 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 80 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 170 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 100 mm |
Steekcirkeldiameter | 356.51 mm |
Totale breedte | 187 mm |
Taper Lock | 4040 |
Uitvoering | 9 W |
Gewicht | 48 kg |
€ 710,81/ stukexcl. btw
€ 860,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026