Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 80-14M-170 Taper Bush 4040 GG

  • ERIKS:14435936
  • Fabrikant:8054652089199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 710,81/ stukexcl. btw

€ 860,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
80
Steek
14 mm
Riembreedte
170 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Taper Lock
4040