Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 80-14M-085 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:23609629
  • Fabrikant:4014486239461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 439,91/ stukexcl. btw

€ 532,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
14M-085
Serie
HTD TB
Type
14M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
80
Steek
14 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Steekcirkeldiameter
356.51 mm
Totale breedte
102 mm
Taper Lock
3525
Uitvoering
9A
Gewicht
26 kg
Alternatieven

€ 367,24/ stukexcl. btw

€ 444,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026