Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 80-14M-085 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:14436016
  • Fabrikant:8054652088857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 367,24/ stukexcl. btw

€ 444,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-085
Serie
HTD TB
Type
14M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
80
Steek
14 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Taper Lock
3525