€ 110,13/ stukexcl. btw
€ 133,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 72 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 183.35 mm |
Totale breedte | 60 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 9WF |
Gewicht | 6.7 kg |
€ 74,12/ stukexcl. btw
€ 89,69incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026