Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 72-8M-050 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:14435999
  • Fabrikant:8054652088123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,12/ stukexcl. btw

€ 89,69incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Materiaal
Staal
Aantal tanden
72
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Taper Lock
2517