Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 72-8M-030 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23614299
  • Fabrikant:4014486230895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,46/ stukexcl. btw

€ 109,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
72
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
183.35 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
8WF
Gewicht
4.3 kg
Alternatieven

€ 58,24/ stukexcl. btw

€ 70,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026