Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 72-8M-030 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:14435988
  • Fabrikant:8054652087959
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,24/ stukexcl. btw

€ 70,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Materiaal
Staal
Aantal tanden
72
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Taper Lock
2517