€ 33,27/ stukexcl. btw
€ 40,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 72 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 15 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 114.59 mm |
Totale breedte | 30 mm |
Uitvoering | 6 W |
Gewicht | 0.375 kg |
€ 24,66/ stukexcl. btw
€ 29,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026