€ 24,66/ stukexcl. btw
€ 29,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 72 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 15 mm |
Boring type | Voorboring |
DI | 100 mm |
De | 113.45 mm |
Dp | 114.59 mm |
Dm | 50 mm |
F | 20.5 mm |
L | 30 mm |
d | 8 mm |