€ 65,43/ stukexcl. btw
€ 79,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 64 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 30 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 162.97 mm |
Totale breedte | 48 mm |
Uitvoering | 6WF |
Gewicht | 50 kg |
€ 47,83/ stukexcl. btw
€ 57,87incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026