Eriks

Tandriemschijf HTD 64-8M-030 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:14532828
  • Fabrikant:8054652087942
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,83/ stukexcl. btw

€ 57,87incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HTD PB
Type
8M-030
Serie
HTD PB
Type
8M-030
Materiaal
Staal
Aantal tanden
64
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
162.97 mm
Totale breedte
48 mm
Uitvoering
2F*