€ 725,33/ stukexcl. btw
€ 877,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-170 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-170 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 64 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 170 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 100 mm |
Steekcirkeldiameter | 285.21 mm |
Totale breedte | 187 mm |
Taper Lock | 4040 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 41 kg |
€ 539,02/ stukexcl. btw
€ 652,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026