Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 64-14M-170 Taper Bush 4040 GG

  • ERIKS:14435924
  • Fabrikant:8054652089175
Image 1
Opslaan in lijst

€ 539,02/ stukexcl. btw

€ 652,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
64
Steek
14 mm
Riembreedte
170 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Taper Lock
4040