Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 64-14M-115 Taper Bush 3535 GG

  • ERIKS:23609507
  • Fabrikant:4014486239379
Image 1
Opslaan in lijst

€ 536,13/ stukexcl. btw

€ 648,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
64
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
90 mm
Steekcirkeldiameter
285.21 mm
Totale breedte
133 mm
Taper Lock
3535
Uitvoering
9WF
Gewicht
27 kg
Alternatieven

€ 392,10/ stukexcl. btw

€ 474,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026