Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 64-14M-115 Taper Bush 3535 GG

  • ERIKS:14435919
  • Fabrikant:8054652089038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 392,10/ stukexcl. btw

€ 474,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
64
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
90 mm
Taper Lock
3535