Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 56-8M-085 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23834159
  • Fabrikant:4014486230833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,82/ stukexcl. btw

€ 119,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
56
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
142.6 mm
Totale breedte
95 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
4F
Gewicht
4.45 kg
Alternatieven

€ 64,26/ stukexcl. btw

€ 77,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026