Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 56-8M-085 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:14436006
  • Fabrikant:8054652088253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,26/ stukexcl. btw

€ 77,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Materiaal
Staal
Aantal tanden
56
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Taper Lock
2517