€ 46,94/ stukexcl. btw
€ 56,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-030 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-030 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 56 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 30 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Steekcirkeldiameter | 142.6 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 3.76 kg |
€ 32,94/ stukexcl. btw
€ 39,86incl. btw
55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026