Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 56-8M-030 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:866563
  • Fabrikant:8054652087935
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,94/ stukexcl. btw

€ 39,86incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Materiaal
Staal
Aantal tanden
56
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
142.6 mm
Taper Lock
2012
Gewicht
3.8 kg