Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 56-14M-170 Taper Bush 3535 GG

  • ERIKS:23609536
  • Fabrikant:4014486239331
Image 1
Opslaan in lijst

€ 574,49/ stukexcl. btw

€ 695,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
56
Steek
14 mm
Riembreedte
170 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
90 mm
Steekcirkeldiameter
249.55 mm
Totale breedte
187 mm
Taper Lock
3535
Uitvoering
4F
Gewicht
28.5 kg
Alternatieven

€ 389,55/ stukexcl. btw

€ 471,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026