Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 56-14M-170 Taper Bush 3535 GG

  • ERIKS:14435923
  • Fabrikant:8054652089168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 389,55/ stukexcl. btw

€ 471,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
56
Steek
14 mm
Riembreedte
170 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
90 mm
Taper Lock
3535