€ 460,44/ stukexcl. btw
€ 557,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 56 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 115 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 90 mm |
Steekcirkeldiameter | 249.55 mm |
Totale breedte | 133 mm |
Taper Lock | 3535 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 24.8 kg |
€ 272,93/ stukexcl. btw
€ 330,25incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026