Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 56-14M-115 Taper Bush 3535 ST

  • ERIKS:14435918
  • Fabrikant:8054652089021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 272,93/ stukexcl. btw

€ 330,25incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Materiaal
Staal
Aantal tanden
56
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
90 mm
Taper Lock
3535