Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 48-5M-015 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23613022
  • Fabrikant:4014486229356
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,93/ stukexcl. btw

€ 20,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
48
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
76.39 mm
Totale breedte
30 mm
Uitvoering
6 W
Gewicht
0.187 kg
Alternatieven

€ 11,99/ stukexcl. btw

€ 14,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026