Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 48-5M-015 voorgeboord ALU

  • ERIKS:14016288
  • Fabrikant:8054652085405
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,99/ stukexcl. btw

€ 14,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
48
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
DI
61 mm
De
75.25 mm
Dp
76.39 mm
Dm
38 mm
F
20.5 mm
L
30 mm
d
8 mm