€ 417,77/ stukexcl. btw
€ 505,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-170 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-170 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 48 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 170 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 90 mm |
Steekcirkeldiameter | 213.9 mm |
Totale breedte | 187 mm |
Taper Lock | 3535 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 19 kg |
€ 264,63/ stukexcl. btw
€ 320,20incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026