Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 48-14M-170 Taper Bush 3535 ST

  • ERIKS:14435922
  • Fabrikant:8054652089151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 264,63/ stukexcl. btw

€ 320,20incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Materiaal
Staal
Aantal tanden
48
Steek
14 mm
Riembreedte
170 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
90 mm
Taper Lock
3535