Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 44-8M-085 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23834157
  • Fabrikant:4014486230758
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,13/ stukexcl. btw

€ 72,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
44
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
112.05 mm
Totale breedte
95 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
4F
Gewicht
2.3 kg
Alternatieven

€ 42,82/ stukexcl. btw

€ 51,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026