Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 44-8M-085 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:14436004
  • Fabrikant:8054652088239
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,82/ stukexcl. btw

€ 51,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Materiaal
Staal
Aantal tanden
44
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012