Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 44-8M-020 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23834112
  • Fabrikant:4014486230727
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,21/ stukexcl. btw

€ 35,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
44
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
112.05 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
8F
Gewicht
1.2 kg
Alternatieven

€ 18,72/ stukexcl. btw

€ 22,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026