€ 18,72/ stukexcl. btw
€ 22,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | HTD TL |
Type | 8M-020 |
Serie | HTD TL |
Type | 8M-020 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 44 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 20 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Uitwendige diameter | 110.67 mm |
Steekcirkeldiameter | 112.05 mm |
Flensdiameter | 120 mm |
Totale breedte | 36 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 2F |
Gewicht | 1.2 kg |
F | 28 mm |
N | 92 mm |
M | 4 mm |
L | 32 mm |
A | 120 mm |