€ 261,56/ stukexcl. btw
€ 316,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 44 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 115 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 196.08 mm |
Totale breedte | 133 mm |
Taper Lock | 3030 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 14 kg |
€ 166,17/ stukexcl. btw
€ 201,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026