Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 44-14M-115 Taper Bush 3030 ST

  • ERIKS:14435916
  • Fabrikant:8054652089007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,17/ stukexcl. btw

€ 201,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Materiaal
Staal
Aantal tanden
44
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3030