€ 113,53/ stukexcl. btw
€ 137,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 44 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 40 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 196.08 mm |
Totale breedte | 54 mm |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 7.8 kg |
€ 81,46/ stukexcl. btw
€ 98,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026