Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 44-14M-040 Taper Bush 3020 ST

  • ERIKS:14435942
  • Fabrikant:8054652088413
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,46/ stukexcl. btw

€ 98,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Materiaal
Staal
Aantal tanden
44
Steek
14 mm
Riembreedte
40 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3020