Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 40-8M-085 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23834156
  • Fabrikant:4014486230710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,28/ stukexcl. btw

€ 68,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
40
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
101.86 mm
Totale breedte
95 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
4F
Gewicht
1.78 kg
Alternatieven

€ 36,13/ stukexcl. btw

€ 43,72incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026