Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 40-8M-085 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:14436003
  • Fabrikant:8054652088222
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,13/ stukexcl. btw

€ 43,72incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Materiaal
Staal
Aantal tanden
40
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012