€ 26,61/ stukexcl. btw
€ 32,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-030 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-030 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 30 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 101.86 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Taper Lock | 1615 |
Uitvoering | 3F |
Gewicht | 1.34 kg |
€ 17,82/ stukexcl. btw
€ 21,56incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026